Referenzen
Gates:C300/5 POWERBAND
Rubix:1488011
Hersteller:90945300
EAN:5412571065602

Produktdetails : KB-5-C300 (GATES) Kraftband Powerband GATES
Kraftband Powerband GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | c |
|---|---|
| Innenlänge | 7643 mm |
| Anzahl der Rippen | 5 |
| Werkstoff | cr |
| Ausführung | pes |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.804,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
2.147,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
