Referenzen
Gates:C158/4 POWERBAND
Rubix:1479270
Hersteller:90944158
EAN:5412571065237

Produktdetails : KB-4-C158 (GATES) Kraftband Powerband GATES
Kraftband Powerband GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | c |
|---|---|
| Innenlänge | 4087 mm |
| Anzahl der Rippen | 4 |
| Werkstoff | cr |
| Ausführung | pes |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
768,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
914,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
