Referenzen
Gates:C128/3 POWERBAND
Rubix:1473830
Hersteller:90943128
EAN:5412571064896

Produktdetails : KB-3-C128 (GATES) Kraftband Powerband GATES
Kraftband Powerband GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | c |
|---|---|
| Innenlänge | 3325 mm |
| Anzahl der Rippen | 3 |
| Werkstoff | cr |
| Ausführung | pes |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
470,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
560,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
