Referenzen
Gates:C120/4 POWERBAND
Rubix:1479223
Hersteller:90944120
EAN:5412571065183

Produktdetails : KB-4-C120 (GATES) Kraftband Powerband GATES
Kraftband Powerband GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | c |
|---|---|
| Innenlänge | 3122 mm |
| Anzahl der Rippen | 4 |
| Werkstoff | cr |
| Ausführung | pes |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
587,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
699,10 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
