Referenzen
Gates:C112/4 POWERBAND
Rubix:1479222
Hersteller:90944112
EAN:5412571065176

Produktdetails : KB-4-C112 (GATES) Kraftband Powerband GATES
Kraftband Powerband GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | c |
|---|---|
| Innenlänge | 2918 mm |
| Anzahl der Rippen | 4 |
| Werkstoff | cr |
| Ausführung | pes |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
549,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
653,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
