Referenzen
Gates:B136/2 POWERBAND
Rubix:1429603
Hersteller:90932136
EAN:5412571062441

Produktdetails : KB-2-B136 (GATES) Kraftband Powerband GATES
Kraftband Powerband GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b |
|---|---|
| Innenlänge | 3500 mm |
| Anzahl der Rippen | 2 |
| Werkstoff | cr |
| Ausführung | pes |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
179,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
213,76 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
