Referenzen
Gates:B105/3 POWERBAND
Rubix:1473087
Hersteller:90933105
EAN:5412571063103

Produktdetails : KB-3-B105 (GATES) Kraftband Powerband GATES
Kraftband Powerband GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b |
|---|---|
| Innenlänge | 2713 mm |
| Anzahl der Rippen | 3 |
| Werkstoff | cr |
| Ausführung | pes |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
216,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
257,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
