Referenzen
Gates:B96/4 POWERBAND
Rubix:1479193
Hersteller:90934096
EAN:5412571063714

Produktdetails : KB-4-B96 (GATES) Kraftband Powerband GATES
Kraftband Powerband GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b |
|---|---|
| Innenlänge | 2484 mm |
| Anzahl der Rippen | 4 |
| Werkstoff | cr |
| Ausführung | pes |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
266,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
317,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
