Referenzen
Gates:B88/5 POWERBAND
Rubix:1487530
Hersteller:90935088
EAN:5412571064193

Produktdetails : KB-5-B88 (GATES) Kraftband Powerband GATES
Kraftband Powerband GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b |
|---|---|
| Innenlänge | 2281 mm |
| Anzahl der Rippen | 5 |
| Werkstoff | cr |
| Ausführung | pes |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
303,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
360,96 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
