Referenzen
Gates:B56/3 POWERBAND
Rubix:1473473
Hersteller:90933056
EAN:5412571997729

Produktdetails : KB-3-B56 (GATES) Kraftband Powerband GATES
Kraftband Powerband GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b |
|---|---|
| Innenlänge | 1468 mm |
| Anzahl der Rippen | 3 |
| Werkstoff | cr |
| Ausführung | pes |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
125,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
149,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
