Referenzen
Gates:B54/4 POWERBAND
Rubix:1478913
Hersteller:90934054
EAN:5412571063363

Produktdetails : KB-4-B54 (GATES) Kraftband Powerband GATES
Kraftband Powerband GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b |
|---|---|
| Innenlänge | 1417 mm |
| Anzahl der Rippen | 4 |
| Werkstoff | cr |
| Ausführung | pes |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
164,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
196,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
