Referenzen
Gates:B51/3 POWERBAND
Rubix:1473451
Hersteller:90933051
EAN:5412571062687

Produktdetails : KB-3-B51 (GATES) Kraftband Powerband GATES
Kraftband Powerband GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b |
|---|---|
| Innenlänge | 1341 mm |
| Anzahl der Rippen | 3 |
| Werkstoff | cr |
| Ausführung | pes |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
120,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
143,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
