41942+8105 Mehrzweck-Klappleiter 2-tlg. Sprossen 2x6 elektr.ableitfähig
Leichtmetall-Mehrzweckleiter,2-tlg., Arbeitshöhe
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Zarges:41942
Rubix:2063020



Dokumente
Produktdetails : 41942+8105 Mehrzweck-Klappleiter 2-tlg. Sprossen 2x6 elektr.ableitfähig
Combimaster X
Praktische Leiter mit Doppelfunktion als Anlege- und Stehleiter für den flexiblen Einsatz.
- Praktische Leiter mit Doppelfunktion als Anlege- und Stehleiter für den flexiblen Einsatz.
- Robustes, mit den Holmen verschraubtes Stahlgelenk.
- Automatische Verriegelung.
- Wahlweise als Anlegeleiter oder Stehleiter einsetzbar.
- Ein Leiterteil mit breiter Quertraverse für sicheren Stand.
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutschsicheren Stand.
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung.
Entspricht der Norm EN 131 professional.
Leichtmetall-Mehrzweckleiter,2-tlg.mit einer Quertraverse, Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt, Leiterlänge als Anlegeleiter 3,60 m, Leiterlänge als Stehleiter 1,85 m, Arbeitshöhe als Anlegeleiter 4,70m, Arbeitshöhe als Stehleiter 3,60 m, Quertraverse 0,80 m, Sprossenanzahl 2x6, Gewicht 8 kg, inkl. Umbau in elektrisch leitfähige Ausführung werksseitig Artikel 8105. Zulässigkeitsprüfung für den Ex-Zonenbereich durch Merck
Technische Informationen
Attribute
| Anzahl Sprossen | 6 |
|---|---|
| Länge eingeklappt | 1,87 m |
| Gewicht | 8 kg |
| Typ | doppelte trittleiter |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
446,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
531,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage