0119 08 10 39 T-Schwenkverschraubungmit Verbunddichtring, 8mm - G1/8
Legris T-Schwenkverschraubungmit Verbunddichtring, 8mm - G1/4
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0119 08 10 39
Rubix:473798
Hersteller:0119 08 10 39
EAN:0820099107813

Produktdetails : 0119 08 10 39 T-Schwenkverschraubungmit Verbunddichtring, 8mm - G1/8
Anwendung: Industriemaschinen, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Pneumatik
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 8
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Box: 10
Form: Doppeltes Banjo-Außengewinde mit Bi-Material-Dichtung
Hülsenmaterial: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboteranlagen in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.071
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschluss 2 Schlauch-Außendurchmesser (mm): 8
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Muttermaterial: BRASS
Produkttyp: Messing-Klemmringverschraubungen
Menge pro Box: 10
Form: Doppeltes Banjo-Außengewinde mit Bi-Material-Dichtung
Hülsenmaterial: BRASS
Spezifikationen Erfüllt: CNOMO: E07.21.115N (für Roboteranlagen in der Automobilindustrie), DI: 97/23/EC (PED), RG: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 94/9/EC (ATEX)
Gewicht: 0.071
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 71 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 740 g |
| Werkstoff | messing |
| Typ | 0119..39 |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
254,30 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
302,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
