0187 05 10 Standard-Kupplung DN5, Stecknippel G1/8 AG

Legris Standard-Kupplung DN5, Stecknippel G1/8 AG

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:0187 05 10
Rubix:474070
Hersteller:0187 05 10
EAN:0820099128566
0187 05 10 Standard-Kupplung DN5, Stecknippel G1/8 AG

Technische Zusammenfassung

Werkstoffverzinkter stahl
Typ187
Rohraußendurchmesser14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 0187 05 10 Standard-Kupplung DN5, Stecknippel G1/8 AG


Anwendung: Werkstätten, Spülen, Sprühen, Verpacken, Fabrikautomation, Abfüllanlagen, Reinigung
Gehäusematerial: ZINKBESCHICHTETER BLISTERSTAHL
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/8
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Nenndurchmesser (dn): 5
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Maximaler Betriebsdruck: 20
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Druckluft, Wasser
Minimale Betriebstemperatur: -20
Produkttyp: Metall-Schnellverschlusskupplung
Menge pro Karton: 10
Gewicht: 0.018

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht18 g
Gewicht der Verpackung193 g
Werkstoffverzinkter stahl
Typ187
Rohraußendurchmesser14 mm
Anschluss 1g1/8 (bspp) ''
Druck20 bar
60 mm
60 mm
Zolltarifcode73079980
50,50 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
60,10 € inkl. MwSt.