0110 04 00 40 Stahl-Überwurfmutter für Rohr 4mm
Legris Stahl-überwurfmutter für Rohr 4mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0110 04 00 40
Rubix:473678
Hersteller:0110 04 00 40
EAN:0820099101002

Produktdetails : 0110 04 00 40 Stahl-Überwurfmutter für Rohr 4mm
Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Kraftfahrzeugtechnik, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Körperwerkstoff: ZINKBESCHICHTETER STAHL
Anschluss 1 Gewindegröße: M8x1
Anschluss 1 Typ: Metrisch
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: 4 mm
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Industrie Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Produkttyp: Komplementäre Messing-Kompressionsverschraubungen
Menge pro Box: 50
Form: Stahlmutter
Spezifikationen Erfüllt: PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Gewicht: 0,004
Körperwerkstoff: ZINKBESCHICHTETER STAHL
Anschluss 1 Gewindegröße: M8x1
Anschluss 1 Typ: Metrisch
Anschluss 2 Rohr-Außendurchmesser: 4 mm
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Industrie Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: 100
Medien: Wasser, Bearbeitungsöl, Kraftstoff, Hydrauliköl, Druckluft, chemische Flüssigkeiten, Desinfektionsmittel
Minimale Betriebstemperatur: -40
Produkttyp: Komplementäre Messing-Kompressionsverschraubungen
Menge pro Box: 50
Form: Stahlmutter
Spezifikationen Erfüllt: PED, REACH, RoHS/WEEE, ATEX
Gewicht: 0,004
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 212 g |
| Werkstoff | verzinktes stahl |
| Typ | 0110..40 |
| Rohraußendurchmesser | 10 mm |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
136,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
162,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
