0122 14 16 Schlauchtüllen für Gummischlauch, 14mm für 16mm IG
Legris Schlauchtüllen für Gummischlauch, 14mm für 16mm IG
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0122 14 16
Rubix:473857
Hersteller:0122 14 16
EAN:0820099111711

Produktdetails : 0122 14 16 Schlauchtüllen für Gummischlauch, 14mm für 16mm IG
Gehäuse Material: BRASS
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Industrie Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: + 100 °C
Medien: Kühlmittel, Druckluft
Tiefste Betriebstemperatur: -40 °C
Produkttyp: Steckverbinder für Schlauch
Menge pro Box: 10
Form: Steckverbinder für Schlauch
Spezifikationen Met: RoHS, PED, REACH, CNOMO für Roboter in der Automobilindustrie
Schlauch-Innendurchmesser: 16
Schlauch-Außendurchmesser: 14 mm
Gewicht: 0,031
Division: Niederdruck Steckverbinder Europa Division
Industrie Anwendung: Pneumatik, Kühlung, Automobilprozesse, Schmierung, Fluidübertragung, Verpackung, Industriemaschinen
Maximale Betriebstemperatur: + 100 °C
Medien: Kühlmittel, Druckluft
Tiefste Betriebstemperatur: -40 °C
Produkttyp: Steckverbinder für Schlauch
Menge pro Box: 10
Form: Steckverbinder für Schlauch
Spezifikationen Met: RoHS, PED, REACH, CNOMO für Roboter in der Automobilindustrie
Schlauch-Innendurchmesser: 16
Schlauch-Außendurchmesser: 14 mm
Gewicht: 0,031
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 31 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 341 g |
| Typ | 122 |
| Werkstoff | messing |
| 60 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
75,60 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
89,96 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
