1872 18 14 Reduzierung NPT 3/8AG x NPT 1/4IG, VA
Legris Reduzierung NPT 3/8AG x NPT 1/4IG, VA
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:1872 18 14
Rubix:474642
Hersteller:1872 18 14
EAN:0820099196855

Produktdetails : 1872 18 14 Reduzierung NPT 3/8AG x NPT 1/4IG, VA
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Anschluss 1 Gewindegröße: NPT 3/8 / NPT 1/4
Anschluss 1 Typ: NPT / NPT
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: n/a
Materialien der Konstruktion: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 150
Maximale Betriebstemperatur: 180
Minimale Betriebstemperatur: -20
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Reduzierstück Stecker auf Buchse
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 2
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.016
Gehäusematerial: Rostfreier Stahl AISI 316L
Anschluss 1 Gewindegröße: NPT 3/8 / NPT 1/4
Anschluss 1 Typ: NPT / NPT
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrieflüssigkeiten
Material des Klemmrings: n/a
Materialien der Konstruktion: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 150
Maximale Betriebstemperatur: 180
Minimale Betriebstemperatur: -20
Einbaulage: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktstil: Reduzierstück Stecker auf Buchse
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 2
Dichtungsmaterial: n/a
Form: n/a
Gewicht: 0.016
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 16 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 40 g |
| Typ | 1872 |
| Werkstoff | edelstahl |
| Rohraußendurchmesser | 19 mm |
| 30 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 73072980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,52 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
63,69 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
