F8UNPMB8M12 PRESTOMATIC 2 MALE CONNECTOR
Legris PRESTOMATIC 2 MALE CONNECTOR
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:F8UNPMB8M12
Rubix:1770708
EAN:0886357135608


Technische Zusammenfassung
| Typ | einschraubstutzen (metrisches gewinde) |
|---|---|
| Anschluss 1 | m12x1,5 '' |
| Werkstoff | messing |
Produktdetails : F8UNPMB8M12 PRESTOMATIC 2 MALE CONNECTOR
Anwendung: Luftfederung, Fahrwerk, Motorbremse, Getriebe, Stromabnehmer, Motorsteuerung, Druckluftbremsanlagen
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: M12x1,5
Anschluss 1 Typ: Metrisch
Anschluss 4 Rohr-Außendurchmesser: 8 mm (AD)
Division: Niederdruckanschlüsse Division Europa
Für Fluidtyp: Druckluft
Material des Klemmrings: Edelstahl
Konstruktionsmaterialien: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 25
Maximale Betriebstemperatur: 100
Minimale Betriebstemperatur: -40
Produktart: Bolzenverschraubung metrisches Gewinde
Menge pro Box: 5
Spezifikationen Erfüllt: EN 45545-2: HL3, R22, R24, R25. Die Klassifizierung kann erreicht werden, wenn sie mit feuerfesten Schläuchen verwendet werden. Vollständig angepasst an Transportbremssysteme mit Schläuchen: DIN 74324-1, DIN 73378, NF-R12-632-2
Gewicht: 0,021
Gehäusematerial: Messing
Anschluss 1 Gewindegröße: M12x1,5
Anschluss 1 Typ: Metrisch
Anschluss 4 Rohr-Außendurchmesser: 8 mm (AD)
Division: Niederdruckanschlüsse Division Europa
Für Fluidtyp: Druckluft
Material des Klemmrings: Edelstahl
Konstruktionsmaterialien: n/a (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 25
Maximale Betriebstemperatur: 100
Minimale Betriebstemperatur: -40
Produktart: Bolzenverschraubung metrisches Gewinde
Menge pro Box: 5
Spezifikationen Erfüllt: EN 45545-2: HL3, R22, R24, R25. Die Klassifizierung kann erreicht werden, wenn sie mit feuerfesten Schläuchen verwendet werden. Vollständig angepasst an Transportbremssysteme mit Schläuchen: DIN 74324-1, DIN 73378, NF-R12-632-2
Gewicht: 0,021
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 21 g |
|---|---|
| Typ | einschraubstutzen (metrisches gewinde) |
| Anschluss 1 | m12x1,5 '' |
| Werkstoff | messing |
| Min. Temperatur | -40 °C |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Ausführung | 90°-bocht |
| Rohraußendurchmesser | 17 mm |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| 60 mm | |
| 60 mm | |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,00 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
53,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort