6315 06 10WP2 LIQUIFIT D6 FEMALE 1/8 BSPT ST
Legris LIQUIFIT D6 FEMALE 1/8 BSPT ST
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:6315 06 10WP2
Rubix:1764145
EAN:0820099934693

Produktdetails : 6315 06 10WP2 LIQUIFIT D6 FEMALE 1/8 BSPT ST
Anwendung: Getränkedosierung, Lebensmittelverarbeitung, medizinische Geräte, Inertgase, Wasseraufbereitung
Gehäusematerial: Polymer auf Biobasis
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Schlauch zu Drehgelenk
Anschluss 1 Größe: 6 mm Schlauch-Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 6 mm
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: R 1/8
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, BSPT
Anschluss 2 Typ: Innengewinde BSPT
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Flüssigkeitsarten: Getränke, Industrieflüssigkeiten, Wasser, neutrale Gase
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: 13
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Lebensmittel & Getränke, Gesundheitswesen & Biowissenschaften
Maximaler kontinuierlicher Vakuumdruck: 755
Maximaler Betriebsdruck: 232, 16
Maximale Betriebstemperatur: 203, 95
Minimale Betriebstemperatur: 14, -10 °C (Für Anwendungen bis zu -40°C/-40°F, bitte Rücksprache halten).
Produktserie: LIQUIfit®
Produktart: Stud Fitting
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: EPDM
Form: Gerade
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,003
Gehäusematerial: Polymer auf Biobasis
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Schlauch zu Drehgelenk
Anschluss 1 Größe: 6 mm Schlauch-Außendurchmesser
Anschluss 1 Größe: 6 mm
Anschluss 1 Typ: Rohr
Anschluss 2 Größe: R 1/8
Anschluss 2 Typ: Innengewinde, BSPT
Anschluss 2 Typ: Innengewinde BSPT
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Flüssigkeitsarten: Getränke, Industrieflüssigkeiten, Wasser, neutrale Gase
Material des Klemmrings: Edelstahl
Hex Größe: 13
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Lebensmittel & Getränke, Gesundheitswesen & Biowissenschaften
Maximaler kontinuierlicher Vakuumdruck: 755
Maximaler Betriebsdruck: 232, 16
Maximale Betriebstemperatur: 203, 95
Minimale Betriebstemperatur: 14, -10 °C (Für Anwendungen bis zu -40°C/-40°F, bitte Rücksprache halten).
Produktserie: LIQUIfit®
Produktart: Stud Fitting
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: EPDM
Form: Gerade
Technologie: Handhabung von Flüssigkeiten und Gasen
Gewicht: 0,003
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3 g |
|---|---|
| Typ | 6315 |
| Gewindedurchmesser (Zoll) | r1/8 '' |
| Werkstoff | edelstahl |
| Rohraußendurchmesser | 13 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 95 °C |
| 1 mm | |
| 120 mm | |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,90 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
35,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
