3669 14 21 LF3600 Winkel-Einschraubanschluss, 14mm-G1/2

Legris LF3600 Winkel-Einschraubanschluss, 14mm-G1/2

Siehe technische Informationen

Referenzen

Parker:3669 14 21
Rubix:475025
Hersteller:3669 14 21
EAN:0820099284194
3669 14 21 LF3600 Winkel-Einschraubanschluss, 14mm-G1/2

Technische Zusammenfassung

Werkstoffvernickeltes messing
Typ3669
Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3669 14 21 LF3600 Winkel-Einschraubanschluss, 14mm-G1/2


Anwendung: Lebensmittelverarbeitung, Automobilbau, Medizintechnik, Druck, Vernebelung, Schweißroboter
Gehäusematerial: Messing
Gehäusematerial: Messing, FDA chemisch vernickelt
Marke: Parker, Legris
Beschichtung: FDA chemisch vernickelt
Konfiguration: Rohr zu Anschluss
Anschluss 1 Größe: 14 mm (O.D.)
Anschluss 1 Typ: Schlauch
Anschluss 2 Größe: G 1/2
Anschluss 2 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 3 Größe: n/a
Anschluss 3 Typ: n/a
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Für Fluidtyp: Luft (Druckluft), Schmiermittel (Schmierfett), Wasser
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Life Sciences
Maximaler Betriebsdruck: 30
Maximale Betriebstemperatur: 150
Minimale Betriebstemperatur: -25
Produktart: Bolzenverschraubung - erweitert einstellbar
Produkttyp: Push-to-Connect Verschraubungen
Anzahl pro Box: 5
Dichtungsmaterial: FKM
Form: Winkel 90°
Spezifikationen Erfüllt: PED, RoHS, REACH, ATEX DI: 94/9/EC, UL 94 V-0 (Bitte fragen Sie uns), FDA 21 CFR (Lebensmittel), EC RG: 1935/2004
Technologie: Flüssigkeits- und Gasförderung
Vakuumdruckstufe: 755
Gewicht: 0,094

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht94 g
Gewicht der Verpackung483 g
Werkstoffvernickeltes messing
Typ3669
Gewindedurchmesser (Zoll)1/2 ''
Max. Temperatur150 °C
Nenndruck30 bar
Druck30 bar
Serie3669
Rohraußendurchmesser14 mm
Max. Betriebsdruck30 bar
60 mm
90 mm
Zolltarifcode73079980
91,60 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
109,00 € inkl. MwSt.