Referenzen
Parker:0402 13 21 22
Rubix:1750163
Hersteller:0402 13 21 22

Produktdetails : 0402 13 21 22 BALL VALVE 1/2 BSP FEMALE VTEF
Betätigungsart: Manuell
Anwendung: Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Fluidsteuerung
Kugelmaterial: Chemisch vernickeltes Messing
Kugelwerkstoff: Chemisch vernickeltes Messing
Kugeldichtungsmaterial: FKM
Körperwerkstoff: Vernickeltes Messing
Marke: Legris
Konfiguration: 2/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/2
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschlussgröße: G1/2
Anschlusstyp: BSPP
Nenndurchmesser (dn): 13.0
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Durchflussmenge: n/a
Für Medien: Luft, Inertgase, Wasser
Funktion: 2-Wege
Griff: ZAMAK
Griffart: Langer Hebel (ZAMAK), Grau
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: Vakuum bis 40, Vakuum bis 580.16, Vakuum bis 4
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: bis -40 °C (-40°F ohne Bewegung des Griffs), -4, -20
Montageart: Inline
Mutter Material: vernickeltes Messing
O-Ring-Material: FKM
Betätigungsart: Hebelbetätigt
Düsengröße: 13
Produktreihe: Universelle Serie, maßgeschneidert für spezielle Anwendungen
Produktart: Kugelhahn mit Innengewinde
Produkttyp: Kugelhähne
Produkttyp: Universal und Universal Customised Serie für aggressive Flüssigkeiten
Menge pro Karton: 2
Herkunftsregion: Frankreich
Dichtungsmaterial: NBR
Sitzmaterial: PTFE
Form: Inline
Form: 2/2 Inline-Kugelhahn weiblich
Hülsenmaterial: BRASS
Spezifikationen Met: DI: 97/23/EC (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm), DI: 2006/42/EC (Maschinenrichtlinie), RoHS, REACH
Schaftmaterial: Vernickeltes Messing
Schaftdichtungsmaterial: FKM
Technologie: Fluid- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Gewicht: 0,296, 0,653
Anwendung: Pneumatik, Prozesssteuerung, Sicherheit, Fluidsteuerung
Kugelmaterial: Chemisch vernickeltes Messing
Kugelwerkstoff: Chemisch vernickeltes Messing
Kugeldichtungsmaterial: FKM
Körperwerkstoff: Vernickeltes Messing
Marke: Legris
Konfiguration: 2/2
Anschluss 1 Gewindegröße (metrisch): G1/2
Anschluss 1 Gewindeart: BSPP
Anschlussgröße: G1/2
Anschlusstyp: BSPP
Nenndurchmesser (dn): 13.0
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Durchflussmenge: n/a
Für Medien: Luft, Inertgase, Wasser
Funktion: 2-Wege
Griff: ZAMAK
Griffart: Langer Hebel (ZAMAK), Grau
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen
Maximale Durchflussmenge: n/a
Maximaler Betriebsdruck: Vakuum bis 40, Vakuum bis 580.16, Vakuum bis 4
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: bis -40 °C (-40°F ohne Bewegung des Griffs), -4, -20
Montageart: Inline
Mutter Material: vernickeltes Messing
O-Ring-Material: FKM
Betätigungsart: Hebelbetätigt
Düsengröße: 13
Produktreihe: Universelle Serie, maßgeschneidert für spezielle Anwendungen
Produktart: Kugelhahn mit Innengewinde
Produkttyp: Kugelhähne
Produkttyp: Universal und Universal Customised Serie für aggressive Flüssigkeiten
Menge pro Karton: 2
Herkunftsregion: Frankreich
Dichtungsmaterial: NBR
Sitzmaterial: PTFE
Form: Inline
Form: 2/2 Inline-Kugelhahn weiblich
Hülsenmaterial: BRASS
Spezifikationen Met: DI: 97/23/EC (Modul PED A - Durchmesser größer als 25 mm), DI: 2006/42/EC (Maschinenrichtlinie), RoHS, REACH
Schaftmaterial: Vernickeltes Messing
Schaftdichtungsmaterial: FKM
Technologie: Fluid- und Gasförderung, Prozesssteuerung, Pneumatik
Gewicht: 0,296, 0,653
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser (Zoll) | 13 '' |
|---|---|
| Betriebsdruck | 40 bar |
| Profil | 2/2-leitungskugelhahn, innengewinde, hebelgesteuert (serie universal / parker legris). |
| Werkstoff | messing vernickelt (gehäuse). |
| Verbindung | bspp female (g 1/2). |
| Gewindegröße | 1/2' (g1/2) |
| Zolltarifcode | 84818081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
119,56 € exkl. MwSt.
/ 2 Stück
142,28 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
