0909 00 21 Kreuz-Einschraubmuffe, R1/2 AG, 3x G1/2 IG
Legris Kreuz-Einschraubmuffe, R1/2 AG, 3x G1/2 IG
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:0909 00 21
Rubix:474289
Hersteller:0909 00 21
EAN:0820099153179

Produktdetails : 0909 00 21 Kreuz-Einschraubmuffe, R1/2 AG, 3x G1/2 IG
Anwendung: Robotik, Textil, Pneumatik, Automobilbau, Lebensmittelverarbeitung, Verpackung
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: R 1/2 / G 1/2
Anschluss 1 Typ: BSPT / BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrielle Fluide
Material des Klemmrings: k.A.
Werkstoffe: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Montageposition: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Adapter Stecker auf Buchse
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: Kreuz
Gewicht: 0.167
Gehäusematerial: Messing, vernickelt
Anschluss 1 Gewindegröße: R 1/2 / G 1/2
Anschluss 1 Typ: BSPT / BSPP
Division: Niederdruck-Verbindungselemente Division Europa
Für Fluidtyp: Industrielle Fluide
Material des Klemmrings: k.A.
Werkstoffe: k.A. (Mutter)
Maximaler Betriebsdruck: 60
Maximale Betriebstemperatur: 80
Minimale Betriebstemperatur: -10
Montageposition: k.A.
Anzahl der Ausgänge: k.A.
Mutter Sechskantgröße: k.A.
Produktart: Adapter Stecker auf Buchse
Produkttyp: Adapter
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: n/a
Form: Kreuz
Gewicht: 0.167
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 168 g |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 1727 g |
| Werkstoff | vernickeltes messing |
| Typ | 909 |
| 120 mm | |
| 90 mm | |
| Zolltarifcode | 74122000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
