Referenzen
INA:LFS32-M
Rubix:25878
Hersteller:0006467920000



Produktdetails : LFS32-M Laufrollentragschiene
Tragschiene LFS..M, Hohlkammerprofil, mit Befestigungsnuten, mit zwei Laufwellen
Tragschiene LFS..M, Hohlkammerprofil, mit Befestigungsnuten, mit zwei Laufwellen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5800 g |
|---|---|
| Typ | lfs32-m laufrollentragschiene |
| Länge | 8000 mm |
| Breite | 32 mm |
| Höhe | 66,5 mm |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,91 € exkl. MwSt.
/ 0,1
35,59 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
