Referenzen
INA:LFS32-F
Rubix:25864
Hersteller:0039967350000
EAN:4054364924317




Produktdetails : LFS32-F Laufrollentragschiene
Tragschiene LFS..F, flaches Vollprofil, mit zwei Laufwellen
Tragschiene LFS..F, flaches Vollprofil, mit zwei Laufwellen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1000 g |
|---|---|
| Typ | lfs32-f laufrollentragschiene |
| Länge | 4000 mm |
| Breite | 32 mm |
| Höhe | 10 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,15 € exkl. MwSt.
/ 0,1
20,41 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
