GN511.1-M6-25-S Laschengelenkset für Laschen-Klemmhalter, Zink-Druckguss
Laschengelenkset
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 511.1-M6-25-S
Rubix:1130444
Hersteller:GN 511.1-M6-25-S
EAN:4045525892781




Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Länge | 25 mm |
Produktdetails : GN511.1-M6-25-S Laschengelenkset für Laschen-Klemmhalter, Zink-Druckguss
Laschengelenkset
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser des Drahtes | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Edelstahl |
| Länge | 25 mm |
| Höhe | 6,5 mm |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen