GN511.1-M6-25-K Laschengelenkset für Laschen-Klemmhalter, Zink-Druckguss
Laschengelenkset
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 511.1-M6-25-K
Rubix:1130423
Hersteller:GN 511.1-M6-25-K
EAN:4045525892736




Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Zink |
| Länge | 25 mm |
Produktdetails : GN511.1-M6-25-K Laschengelenkset für Laschen-Klemmhalter, Zink-Druckguss
Laschengelenkset mit Klemmhebel
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser des Drahtes | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Zink |
| Länge | 25 mm |
| Höhe | 35 mm |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen