Spann-/Klemmhebel Elesa+Ganter GN 511.1-M4-16-S, Material/Verarbeitung: Edelstahl
Laschengelenkset
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 511.1-M4-16-S
Rubix:1130381
Hersteller:GN 511.1-M4-16-S
EAN:4045525892767




Technische Zusammenfassung
| Durchmesser des Drahtes | 4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl |
| Länge | 16 mm |
Produktdetails : GN511.1-M4-16-S Laschengelenkset für Laschen-Klemmhalter, Zink-Druckguss
Laschengelenkset
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser des Drahtes | 4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl |
| Länge | 16 mm |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen