GN279-B45-OZ-2-BL Laschen-Klemmverbinder, zweiteilig, Aluminium
Laschen-Klemmverbinder, zweiteilig
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 279-B45-OZ-2-BL
Rubix:743087
Hersteller:GN 279-B45-OZ-2-BL
EAN:4045525808713



Produktdetails : GN279-B45-OZ-2-BL Laschen-Klemmverbinder, zweiteilig, Aluminium
Die Klemmbohrung der Laschen-Klemmverbinder GN 279 ist unbearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462. Die Klemmschraube ist in der Standardausführung eine Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912. Sie kann durch einen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle). Zwei Laschen-Klemmverbinder GN 279 können zu Gelenk-Klemmverbindern GN 289 kombiniert werden. Laschen-Klemmverbinder GN 279 können auch mit Klemmverbindern GN 272, GN 274 und GN 276 zu Gelenk-Klemmverbindern kombiniert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 949 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Durchmesser der Bohrung | 45 mm |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,31 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
