GN274-B20-OZ-2-BL Laschen-Klemmverbinder ohne Zentrieransatz, Aluminium
Laschen-Klemmverbinder, Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 274-B20-OZ-2-BL
Rubix:642532
Hersteller:GN 274-B20-OZ-2-BL
EAN:4045525565180




Produktdetails : GN274-B20-OZ-2-BL Laschen-Klemmverbinder ohne Zentrieransatz, Aluminium
Die Klemmbohrung der Laschen-Klemmverbinder GN 274 ist mechanisch bearbeitet und ausgelegt für Konstruktionsrohre GN 990 bzw. DIN 2391, DIN 2395 und DIN 2462. Die Klemmschraube ist in der Standardausführung eine Zylinderschraube mit Innensechskant DIN 912. Sie kann durch einen verstellbaren Klemmhebel GN 911 ersetzt werden (Bestellbezeichnung siehe Maßtabelle). Laschen-Klemmverbinder GN 274 können mit Klemmverbindern GN 272, GN 276 und GN 278 zu Gelenk-Klemmverbindern kombiniert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 190 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Durchmesser der Bohrung | 20 mm |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,47 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
