GN272-65-MZ-BL Laschen-Klemmverbinder mit Zentrieransatz, Aluminium
Laschen-Klemmverbinder, Aluminium
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 272-65-MZ-BL
Rubix:351673
Hersteller:GN 272-65-MZ-BL
EAN:4045525116153




Produktdetails : GN272-65-MZ-BL Laschen-Klemmverbinder mit Zentrieransatz, Aluminium
Laschen-Klemmverbinder GN 272 können mit Klemmverbindern GN 274, GN 276 oder GN 278 zu Gelenk-Klemmverbindern kombiniert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 555 g |
|---|---|
| Werkstoff | aluminium |
| Durchmesser der Bohrung | 65 mm |
| Zolltarifcode | 76090000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
22,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
26,57 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
