Dübel Fischer 046279, Bohrerdurchmesser: 10 mm | Länge: 140 mm | Werkstoff: Kunststoff
Langschaftdübel SXR
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fischer:046279
Rubix:2981218
Hersteller:SXR 10 x 140 T R
EAN:4006209462799





Dokumente
Produktdetails : SXR 10X140 T R Langschaftdübel
Der Effiziente mit kurzem Spreizelement
• Geringe Verankerungstiefe spart Zeit und Kosten
• ETA-Bewertung in Beton und Mauerwerk
• Mit vormontierter Sicherheitsschraube mit Senkkopf
• Dübel spreizt in Vollbaustoffen
• In Lochbaustoffen verankert der Dübel im Hohlraum
Der fischer Langschaftdübel SXR-T R ist ein Dübel aus hochwertigem Nylon mit vormontierter fischer Sicherheitsschraube mit Senkkopf. Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Vollbaustoffen und Lochbaustoffen eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Langschaftdübel vor allem bei Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen besonders wirtschaftlich verarbeiten. Der fischer Langschaftdübel SXR-T R ist mit der Senkkopfschraube besonders für die Befestigung von Holzkonstruktionen zu empfehlen.
Funktion:
• Der SXR ist geeignet für die Durchsteckmontage
• Der SXR spreizt in Vollbaustoffen
• In Lochbaustoffen werden die Lasten im Bereich der Steinstege übertragen
• Bei Hochlochziegel nur im Drehgang bohren (ohne Schlag)
• Empfehlenswert zur Befestigung von Holzkonstruktionen
• Zur Befestigung von Metallkonstruktionen ist SXR-FUS mit Dübel mit breitem Hülsenrand und Sechskantschrauben mit angeformter Unterlegscheibe zu empfehlen
Stärken
• Die spezielle Funktionsweise ermöglicht bei einer Verankerungstiefe von nur 30 mm den Einsatz in Voll- und Lochbaustoffen und sorgt so für eine wirtschaftliche Befestigung
Anwendungen
• Holzunterkonstruktionen
• Jalousien / Klappläden
• Handläufe
• Garderoben
• Wandregale
• Leuchten
• Bewegungsmelder
• Wandbekleidungen
• Metallwinkel
• Metallhalterungen
• Kabelkanäle
• Kabelrinnen
Technische Informationen
Attribute
| Bohrerdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 140 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Typ | sxr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
302,04 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
359,43 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Bohrerdurchmesser
Länge
140 mm