Dübel Fischer 046333, Bohrerdurchmesser: 10 mm | Länge: 140 mm | Werkstoff: Kunststoff
Langschaftdübel SXR
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fischer:046333
Rubix:2981227
Hersteller:SXR 10 x 140 FUS
EAN:4006209463338





Dokumente
Produktdetails : SXR 10X140 FUS Langschaftdübel
Der Effiziente mit kurzem Spreizelement
• Geringe Verankerungstiefe spart Zeit und Kosten
• ETA-Bewertung in Beton und Mauerwerk
• Mit Sicherheitsschraube mit Sechskantkopf und angeformter Unterlegscheibe
• Dübel spreizt in Vollbaustoffen
• In Lochbaustoffen verankert der Dübel im Hohlraum
Der fischer Langschaftdübel SXR-FUS ist ein Dübel aus hochwertigem Nylon mit der fischer Sechskantschraube und angeformter Unterlegscheibe. Dank der besonderen Dübelgeometrie kann der SXR in Vollbaustoffen und Lochbaustoffen eingesetzt werden. Aufgrund der geringen Verankerungstiefe von nur 50 mm lässt sich der Langschaftdübel vor allem bei Mehrfachbefestigungen von nicht tragenden Systemen besonders wirtschaftlich verarbeiten. Der fischer Langschaftdübel SXR-FUS ist mit der Sechskantschraube und angeformter Unterlegscheibe besonders für die Befestigung von Metallkonstruktionen zu empfehlen.
Funktion:
• Der SXR ist geeignet für die Durchsteckmontage
• Der SXR spreizt in Vollbaustoffen
• In Lochbaustoffen werden die Lasten im Bereich der Steinstege übertragen
• Bei Hochlochziegel nur im Drehgang bohren (ohne Schlag)
• Empfehlenswert zur Befestigung von Metallkonstruktionen
• Zur Befestigung von Metallkonstruktionen sind Senkkopfschrauben zu empfehlen
Stärken
• Die spezielle Funktionsweise ermöglicht bei einer Verankerungstiefe von nur 30 mm den Einsatz in Voll- und Lochbaustoffen und sorgt so für eine wirtschaftliche Befestigung
Anwendungen
• Holzunterkonstruktionen
• Jalousien / Klappläden
• Handläufe
• Garderoben
• Wandregale
• Leuchten
• Bewegungsmelder
• Wandbekleidungen
• Metallwinkel
• Metallhalterungen
• Kabelkanäle
• Kabelrinnen
Technische Informationen
Attribute
| Bohrerdurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 140 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Typ | sxr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,93 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
114,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
Bohrerdurchmesser
Länge
140 mm