DUOXPAND 10X200 FUS Langschaftdübel mit Sechskantschraube
Langschaftdübel DuoXpand
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Fischer:562173
Rubix:2981741
Hersteller:DuoXpand 10 x 200 FUS
EAN:4048962440348






Dokumente
Produktdetails : DUOXPAND 10X200 FUS Langschaftdübel mit Sechskantschraube
Mit cleverem Biss verankern
• Clevere Kombination aus Design und Material für materialschonenden Biss im Baustoff
• Spreizelement mit zwei Verankerungstiefen für flexiblen Einsatz
• Zugelassene Mehrfachbefestigung von nicht tragenden Systemen in Beton und Mauerwerk
• Seitliche Rippen verhindern Mitdrehen im Bohrloch für komfortable Montage
• Vormontierte Sicherheitsschraube mit Sechskantkopf und angeformter Unterlegscheibe
Der fischer Langschaftdübel DuoXpand mit zwei Verankerungstiefen ist mit der fischer Sechskant-Sicherheitsschraube für Mehrfachbefestigungen von nichttragenden Systemen in Beton, Mauerwerk und Porenbeton zugelassen. Durch seine spezielle Lamellengeometrie und der Materialkombination verspreizt sich der Dübel optimal und materialschonend im jeweiligen Baustoff. Das Sortiment umfasst die Durchmesser von 8 und 10 und Dübellängen bis 230 mm. Der DuoXpand mit der Sechskantschraube und angeformter Unterlegscheibe ist besonders für die Befestigung von Metallkonstruktionen geeignet.
Funktion:
• Der DuoXpand ist geeignet für die Durchsteckmontage
• In Vollbaustoffen garantiert das abgestimmte Produktdesign eine gleichmäßige Lastverteilung in den Untergrund
• Im Lochsteinmauerwerk spreizen die Lamellen am Steinsteg und bilden im Hohlraum einen Hinterschnitt aus. Die Dübelgeometrie gewährleistet eine materialschonende Krafteinleitung, somit werden poröse Steinstege nicht zerstört
• Besonders geeignet für die Befestigung von Metallkonstruktionen
Stärken
• Die abgestimmte Kombination aus Design und Material beißt sich perfekt in alle Baustoffe und ermöglicht den universellen Einsatz
• Die spezielle Lamellengeometrie verspreizt sich materialschonend im jeweiligen Baustoff. Dies vermeidet Brüche in porösen Baustoffen und ermöglicht randnahe Verankerungen
• Der graue Grundkörper aus hochwertigem Nylon bietet starken Halt, während die rote Materialkomponente für Flexibilität und optimales Aufspreizen sorgt
• Die Europäische Technische Bewertung (ETA-21/0324) für Mehrfachbefestigung von nichttragenden Systemen gewährleistet sicheren Halt in allen Baustoffklassen
• DuoXpand 10 in den Längen 80, 100, 180 und 200 mm ist geeignet für die Verankerung unter seismischer Einwirkung in Mauerwerk aus Hohl- oder Lochsteinen (ETA-22/0186)
• Die vormontierte Sicherheitsschraube ist perfekt auf den Dübel abgestimmt und sorgt für Zeitersparnis bei der Montage
Anwendungen
• Fassaden-, Decken- und Dachunterkonstruktionen aus Holz oder Metall
• Fenster
• Tore und Türen
• Garderoben
• Küchenhängeschränke
• Kanthölzer
• Balken
• TV-Konsolen
• Wandbekleidungen
• Metallwinkel
• Metallhalterungen
• Kabelkanäle
• Kabelrinnen
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 360x180x67,5 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 3216 g |
| Bohrerdurchmesser | 10 mm |
| Länge | 200 mm |
| Werkstoff | kunststoff |
| Typ | duoxpand |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
305,12 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
363,09 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen