Referenzen
Knipex:00 21 19 LB
Rubix:3655269
EAN:4003773081616



Dokumente
Produktdetails : 9794510030 L-Boxx leer 00 21 19 LB
Die L-BOXX® 00 21 19 LB von Knipex ist eine modulare Transport- und Aufbewahrungsbox zur strukturierten Organisation von Werkzeugen und Zubehör im professionellen Einsatz. Sie ist vollständig in das L-BOXX® Modulsystem integrierbar und ermöglicht das sichere Verbinden mehrerer Boxen zu einer funktionalen Transporteinheit. Das robuste Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff schützt den Inhalt zuverlässig, ist spritzwassergeschützt und verfügt über einen im Deckel versenkten, ausklappbaren Tragegriff.
Eigenschaften:
Der Knipex Werkzeugkoffer wird leer geliefert. Die Innenausstattung basiert auf einem flexiblen System aus variablen Einsteckfächern und modularen Werkzeugtafeln. Die zweiteiligen Werkzeugtafeln bestehen aus doppelwandigem, staubabweisendem Polypropylen und sind mittels Klettverbindungen miteinander verbunden.
Der Deckel ist mit 10 Einsteckfächern sowie 10 elastischen Schlaufen zur übersichtlichen Aufbewahrung von Werkzeugen und Kleinteilen ausgestattet. Im Bodenteil befinden sich 7 weitere Fächer sowie eine integrierte Lasche zur Befestigung einer Werkzeugkarte, die zugleich das Anheben und Öffnen der L-BOXX® erleichtert.
Der ausklappbare Frontgriff ist platzsparend in einer Deckelmulde integriert. Zusätzlich sorgen ergonomische Tragegriffe und seitliche Griffschalen für eine komfortable Handhabung im Arbeitsalltag. Die Box ist mit weiteren kompatiblen L-BOXX® Systemkoffern verbindbar und bietet Schutz vor Spritzwasser.
Spezifikationen:
• Maximale Zuladung: 25 kg
• Gesamtzahl der Einsteckfächer: 48
• Außenmaße (B x H x T): 442 x 151 x 357 mm
• Innenmaße (B x H x T): 375 x 107 x 311 mm
• Gewicht: 2.965 g
• Material: schlagfester ABS-Kunststoff
Normen:
• REACH-konform: frei von besonders besorgniserregenden Stoffen (SVHC)
Eigenschaften:
Der Knipex Werkzeugkoffer wird leer geliefert. Die Innenausstattung basiert auf einem flexiblen System aus variablen Einsteckfächern und modularen Werkzeugtafeln. Die zweiteiligen Werkzeugtafeln bestehen aus doppelwandigem, staubabweisendem Polypropylen und sind mittels Klettverbindungen miteinander verbunden.
Der Deckel ist mit 10 Einsteckfächern sowie 10 elastischen Schlaufen zur übersichtlichen Aufbewahrung von Werkzeugen und Kleinteilen ausgestattet. Im Bodenteil befinden sich 7 weitere Fächer sowie eine integrierte Lasche zur Befestigung einer Werkzeugkarte, die zugleich das Anheben und Öffnen der L-BOXX® erleichtert.
Der ausklappbare Frontgriff ist platzsparend in einer Deckelmulde integriert. Zusätzlich sorgen ergonomische Tragegriffe und seitliche Griffschalen für eine komfortable Handhabung im Arbeitsalltag. Die Box ist mit weiteren kompatiblen L-BOXX® Systemkoffern verbindbar und bietet Schutz vor Spritzwasser.
Spezifikationen:
• Maximale Zuladung: 25 kg
• Gesamtzahl der Einsteckfächer: 48
• Außenmaße (B x H x T): 442 x 151 x 357 mm
• Innenmaße (B x H x T): 375 x 107 x 311 mm
• Gewicht: 2.965 g
• Material: schlagfester ABS-Kunststoff
Normen:
• REACH-konform: frei von besonders besorgniserregenden Stoffen (SVHC)
Stärken
• Individuell konfigurierbare Werkzeugorganisation dank variabler Einsteckfächer und modularer Einsätze
• Platzsparende Lagerung durch versenkbaren Tragegriff im Deckel
• Ergonomische Handhabung durch komfortable Griffe und seitliche Griffmulden
• Zuverlässiger Schutz des Inhalts durch robustes ABS-Gehäuse und Spritzwasserschutz
• Kompatibel mit dem L-BOXX® Modulsystem für effizientes Materialmanagement
• Platzsparende Lagerung durch versenkbaren Tragegriff im Deckel
• Ergonomische Handhabung durch komfortable Griffe und seitliche Griffmulden
• Zuverlässiger Schutz des Inhalts durch robustes ABS-Gehäuse und Spritzwasserschutz
• Kompatibel mit dem L-BOXX® Modulsystem für effizientes Materialmanagement
Anwendungen
Die L-BOXX® eignet sich für die professionelle Aufbewahrung, Organisation und den sicheren Transport von Werkzeugen und Zubehör. Sie wird in Werkstätten, im Lager- und Logistikbereich sowie bei Service- und Montageeinsätzen eingesetzt, wenn Arbeitsmittel strukturiert gelagert, mobil transportiert oder systematisch gebündelt werden müssen. Dank der Kompatibilität mit dem L-BOXX® System lassen sich mehrere Systemkoffer verbinden, um Transportprozesse zu optimieren und die Materialverwaltung effizient zu gestalten.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 442x357x151 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 3200 g |
| Zulässige Last | 25 kg |
| Breite | 442 mm |
| Länge | 151 mm |
| Tiefe | 357 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
148,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
177,25 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage