L-ALTH 160K-FI-AS-FS Stahlblech-Lenkrolle

L-ALTH 160K-FI-AS-FS

Siehe technische Informationen

Referenzen

Blickle:857555
Rubix:3319390
EAN:4047526377526
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typstahlblech-lenkrolle

Produktdetails : L-ALTH 160K-FI-AS-FS Stahlblech-Lenkrolle


Stahlblech-Lenkrolle, mittelschwere Ausführung, mit Anschraubplatte, mit Feststeller 'stop-fix', mit Fußschutz aus Stahl, Schwerlast-Rad mit Polyurethan-Laufbelag Blickle Extrathane®, mit Aluminium-Radkörper, antistatisch

Stärken

• Stahlblech, galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei
• zweifache Kugellagerung im Drehkranz
• stabiler Mittelbolzen (ab Rad-Ø 150 mm)
• Drehkranzabdichtung
• minimales Drehkranzspiel, leichtgängiger Lauf, hohe Lebensdauer durch die spezielle dynamische Blickle-Vernietung
• hohe chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien
• Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +70 °C, kurzzeitig bis +90 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +40 °C
• elektrische Ableitfähigkeit (Ohmscher Widerstand) ≤ 107 Ω

Technische Informationen


Attribute
Typstahlblech-lenkrolle
186,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
221,99 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen