9110610430 Kurzbohrer DIN1897VA HSSE 4,30mm TiN

Kurzer Bohrer DIN1897VA HSSE 4,30mm TiN

Siehe technische Informationen

Referenzen

Format:10610430, 9110610430
Rubix:1552904
Hersteller:10610430
EAN:4317784264907
9110610430 Kurzbohrer D1897VA HSSE 4,30mm TiN FORMA

Technische Zusammenfassung

Durchmesser der Bohrung4,3 mm
Gesamtlänge24 mm
Schnittlänge24 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 9110610430 Kurzbohrer DIN1897VA HSSE 4,30mm TiN


Kurzbohrer DIN1897 HSSE TiN Typ INOX 4,30mm FORMAT
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: HSS Co5, DIN 1897, Typ INOX. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und Kernanstieg normal. Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für rost-/säurebeständige Stähle (INOX), Federstähle, austenitische Stähle, Sonderlegierungen wie Hastelloy, Inconel und Nimonic verwendbar.

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser der Bohrung4,3 mm
Gesamtlänge24 mm
Schnittlänge24 mm
Schafttypzylindrisch
Schneidstoffhss
Zolltarifcode82075060
6,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,89 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std