9110690900 Kurzbohrer DIN1897 Typ N HSS 9,00mm
Kurzer Bohrer DIN1897N HSS 9,00mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:10560900, 9110690900
Rubix:1950304
Hersteller:9110690900


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 9 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 84 mm |
| Schnittlänge | 40 mm |
Produktdetails : 9110690900 Kurzbohrer DIN1897 Typ N HSS 9,00mm
Kurzbohrer DIN1897 HSS Typ N 9,0mm GÜHRING
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: HSS, DIN 1897, Typ N. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff; ab Ø 2,4 mm nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für Baustähle und Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit sowie für dünnwandige Materialien (Karosseriebau) verwendbar.
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: HSS, DIN 1897, Typ N. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff; ab Ø 2,4 mm nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für Baustähle und Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit sowie für dünnwandige Materialien (Karosseriebau) verwendbar.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 9 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 84 mm |
| Schnittlänge | 40 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,17 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std