9111130770 Kurzbohrer DIN1897 Typ GU HSS 7,70mm TiN
Kurzer Bohrer DIN1897GU HSS 7,70mm TiN
Siehe technische InformationenReferenzen
Rubix-DE:10630770, 9111130770
Rubix:1090132
Hersteller:9111130770


Technische Zusammenfassung
| Durchmesser der Bohrung | 7,7 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 37 mm |
| Schnittlänge | 37 mm |
Produktdetails : 9111130770 Kurzbohrer DIN1897 Typ GU HSS 7,70mm TiN
Kurzbohrer DIN1897 HSSCo5TiN Typ GU 7,70mm GÜHRING
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für den Einsatz auf NC-Maschinen, Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet.
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für den Einsatz auf NC-Maschinen, Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Durchmesser der Bohrung | 7,7 mm |
|---|---|
| Gesamtlänge | 37 mm |
| Schnittlänge | 37 mm |
| Schafttyp | zylindrisch |
| Schneidstoff | hss |
| Zolltarifcode | 82075060 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std