Referenzen
WTE Präzisionstechnik:30335976
Rubix:1947218
Hersteller:30335976
Produktdetails : 9311850007 Kurzbohrfutter DIN69871 ADB R/L 2,5-16 SK40
Kurzbohrfutter DIN69871 ADB R/L 2,5-16 SK40 WTE
CNC-Präzisions-Bohrfutter, ISO 7388-1 (DIN 69871), Form AD/B, SK 40 Ausführung: Modulare Bauweise. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Anwendung: Einsatz auf CNC-Maschinen und Bearbeitungszentren. Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft mit Innenkühlung. Lieferumfang: Kurzbohrfutter mit Sechskantschlüssel inklusive Dichtscheibe für Kühlkanalbohrer Ø 3-6 mm.
CNC-Präzisions-Bohrfutter, ISO 7388-1 (DIN 69871), Form AD/B, SK 40 Ausführung: Modulare Bauweise. Kegel nach DIN 254. Kegelwinkeltoleranz: AT3 Oberflächenrauigkeit des Kegels: Ra < 0,001 mm Anwendung: Einsatz auf CNC-Maschinen und Bearbeitungszentren. Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Zylinderschaft mit Innenkühlung. Lieferumfang: Kurzbohrfutter mit Sechskantschlüssel inklusive Dichtscheibe für Kühlkanalbohrer Ø 3-6 mm.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kurzbohrfutter |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
330,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
393,41 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

