Referenzen
Pferd Tools:BA 9/305 CO-COOL 120
Rubix:1283946
Hersteller:45020035
EAN:4007220799383

Produktdetails : 45020035 Kurzband Ba 9/ 305 Co-Cool 120
Kurzband Ba 9/ 305 Co-Cool 120
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 305 mm |
|---|---|
| Breite | 9 mm |
| Körnung | 120 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
138,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
164,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
