Referenzen
Pferd Tools:BA 6/520 CO-COOL 80
Rubix:1283936
Hersteller:45020014
EAN:4007220799284

Produktdetails : 45020014 Kurzband Ba 6/ 520 Co-Cool 80
Kurzband Ba 6/ 520 Co-Cool 80
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 520 mm |
|---|---|
| Breite | 6 mm |
| Körnung | 80 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
158,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
188,02 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
