Referenzen
Pferd Tools:BA 20/520 X Z 40
Rubix:1283607
Hersteller:45009404
EAN:4007220586303

Produktdetails : 45009404 KURZBAND BA 20/ 520 X Z 40
Kurzband Ba 20/ 520 X Z 40
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 520 mm |
|---|---|
| Breite | 20 mm |
| Körnung | 40 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,00 € exkl. MwSt.
/ 20 Stück
29,75 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
