Referenzen
Pferd Tools:BA 100/920 X A 40
Rubix:1283602
Hersteller:45005864
EAN:4007220620786

Produktdetails : 45005864 KURZBAND BA 100/ 920 X A 40
Kurzband Ba 100/ 920 X A 40
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 920 mm |
|---|---|
| Breite | 100 mm |
| Körnung | 40 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,10 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
56,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
