Referenzen
Pferd Tools:BA 10/330 T Z 60
Rubix:1283658
Hersteller:45007906
EAN:4007220620212

Produktdetails : 45007906 KURZBAND BA 10/ 330 T Z 60
Schleifmittel: Zirkonkorund Z-Für hohe Beanspruchung und maximalen Abtrag auf Stahl, Edelstahl (INOX), NE-Metallen und Gusseisen mit Lamellengraphit.-Hohe Schleifleistung;Hohe Reißfestigkeit bei angepasster Flexibilität;Sehr gute Kornhaftung;Hohe Standzeit-Stufenweises Feinschleifen von größeren Flächen;Strukturieren von Oberflächen;Gleichmäßige optische Effekte an großen Flächen herstellen;Polieren von Geländerteilen mit Filzbändern-Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen-Sicherheitshinweise des VDS (Verband deutscher Schleifmittelwerke) „Sicherheitshinweise für den richtigen Gebrauch von Schleifbändern“ beachten. Diese Informationen finden Sie unter www.vds-bonn.de.
Kurzband Ba 10/ 330 T Z 60
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 330 mm |
|---|---|
| Breite | 10 mm |
| Körnung | 60 |
| Zolltarifcode | 68051000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
102,00 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
121,38 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
