Referenzen
Bahco:7752
Rubix:1031733
EAN:7314151096533

Produktdetails : 7752 (BAHCO) Kurbel 3/8 435mm
Kurbel 3/8 435mm
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 545 g |
|---|---|
| Antriebsvierkant | 3/8 '' |
| Länge | 435 mm |
| Endbearbeitung | poliert |
| Zolltarifcode | 82042000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
58,00 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
