K1896.0592 Kupplungsstern, spielfrei, GR.5, 92 Shore A, Polyurethan
KUPPLUNGSSTERN SPIELFREI, POLYURETHAN
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K1896.0592
Rubix:3724453
Hersteller:K1896.0592
EAN:4059245691685
Dokumente
Produktdetails : K1896.0592 Kupplungsstern, spielfrei, GR.5, 92 Shore A, Polyurethan
Werkstoff: Polyurethan. Ausführung: Kupplungsstern Blau 80 Shore A. Kupplungsstern Gelb 92 Shore A. Kupplungsstern Rot 98 Shore A. Bestellbeispiel: K1896.0980 Hinweis: Die Kupplungssterne dienen als Ausgleichselement in einer Elastomer-Klauenkupplung. Als zentrales Bauteil einer Kupplung bestimmt er dessen Eigenschaften. Die Kupplungssterne stehen in verschiedenen Härtegraden zur Verfügung. Mit zunehmender Härte des Kupplungssterns steigt das zu übertragende Drehmoment und Steifigkeit, mit sinkender Härte nimmt die Verlagerungsfähigkeit sowie Dämpfung zu. Eine Vorspannung der Kupplungssterne in den Kupplungsnaben macht diese Variante spielfrei. Temperaturbereich: Blau 80 Shore A: -50 °C bis +80 °C. Kurzzeitig -60°C bis +120 °C. Gelb 92 Shore A: -30 °C bis +90 °C. Kurzzeitig -50°C bis +120 °C. Rot 98 Shore A: -30 °C bis +90 °C. Kurzzeitig -40°C bis +120 °C.
Werkstoff: Polyurethan. Ausführung: Kupplungsstern Blau 80 Shore A. Kupplungsstern Gelb 92 Shore A. Kupplungsstern Rot 98 Shore A. Bestellbeispiel: K1896.0980 Hinweis: Die Kupplungssterne dienen als Ausgleichselement in einer Elastomer-Klauenkupplung. Als zentrales Bauteil einer Kupplung bestimmt er dessen Eigenschaften. Die Kupplungssterne stehen in verschiedenen Härtegraden zur Verfügung. Mit zunehmender Härte des Kupplungssterns steigt das zu übertragende Drehmoment und Steifigkeit, mit sinkender Härte nimmt die Verlagerungsfähigkeit sowie Dämpfung zu. Eine Vorspannung der Kupplungssterne in den Kupplungsnaben macht diese Variante spielfrei. Temperaturbereich: Blau 80 Shore A: -50 °C bis +80 °C. Kurzzeitig -60°C bis +120 °C. Gelb 92 Shore A: -30 °C bis +90 °C. Kurzzeitig -50°C bis +120 °C. Rot 98 Shore A: -30 °C bis +90 °C. Kurzzeitig -40°C bis +120 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | kupplungsstern |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

