Packungen / Flachdichtungen
Flachdichtungen
Metalldichtungen
Kupfer-Dichtungsscheibe
0138 36 00 Kupferdichtring für M36
0138 36 00 Kupferdichtring für M36
Kupferdichtring für M36
Referenzen
parker legris:
0138 36 00
rubix:
111510
ean:
0820099119243
Technische Zusammenfassung
Werkstoff
Kupfer
Innendurchmesser
36,3
mm
Außendurchmesser
41,9
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 0138 36 00 Kupferdichtring für M36
Zubehörteile - MASSE G1 : 36,3MM - MASSE G2 : 42MM - K : 2MM - C : 36 - MINIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : -20CE - MAXIMUM BETRIEBSTEMPERATUR : 80CE
Technische Informationen
Attribute
Werkstoff
Kupfer
Innendurchmesser
36,3
mm
Außendurchmesser
41,9
mm
Zolltarifcode
84842000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
1,79
€
exkl. MwSt.
/
Stück
2,13
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
PDF erzeugen