Referenzen
Rothenberger:5.2005
Rubix:1086211
Hersteller:5.2005
Produktdetails : 9751200100 Kunststoffrohrschere ROCUT TC 26 0-26
Kunststoffrohrschere ROCUT26 0-26 ROTHENBERGER
Kunststoffrohrschere ROCUT® TC Ausführung: Klinge aus Edelstahl mit V-Schliff, mit breiter Rohrauflage für präzises Punktschneiden. Durch die ideal verzahnte Schneidkurve erfolgt das Schneiden selbst bei größeren Wandstärken mit minimalem Kraftaufwand. Der Auslösehebel ermöglicht ein kontrolliertes Öffnen des Messers per Knopfdruck. Griffe mit gummierter Weichzone für sicheren Halt beim Schneiden. Anwendung: Für den präzisen Einhandschnitt, zum ermüdungsfreien Trennen, Schneiden und Ablängen von PE-, PE-X-, PP-, VPE-, PB- und PVDF-Rohren. Artikel 7212 0160 speziell für PVC-Rohre geeignet.
Kunststoffrohrschere ROCUT® TC Ausführung: Klinge aus Edelstahl mit V-Schliff, mit breiter Rohrauflage für präzises Punktschneiden. Durch die ideal verzahnte Schneidkurve erfolgt das Schneiden selbst bei größeren Wandstärken mit minimalem Kraftaufwand. Der Auslösehebel ermöglicht ein kontrolliertes Öffnen des Messers per Knopfdruck. Griffe mit gummierter Weichzone für sicheren Halt beim Schneiden. Anwendung: Für den präzisen Einhandschnitt, zum ermüdungsfreien Trennen, Schneiden und Ablängen von PE-, PE-X-, PP-, VPE-, PB- und PVDF-Rohren. Artikel 7212 0160 speziell für PVC-Rohre geeignet.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 82034000 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

