89.1814-B Kunststoffrohr, PA 12, blau, Rohr-ø 18x14, VPE 20 Stk.
Kunststoffrohr PA
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:89.1814-B
Rubix:346867
Hersteller:113991
EAN:4047322204545
Dokumente
Produktdetails : 89.1814-B Kunststoffrohr, PA 12, blau, Rohr-ø 18x14, VPE 20 Stk.
Kunststoffrohr, PA 12, blau, Betriebstemperatur -60 °C bis 100 °C, Arbeitsdruck -0,95 bis 38 bar, Rohr-ø 12x9, VPE 20 Stk., 3 mKorrosionsfest, schwingungs- und schlagfest, alterungsbeständig, druck- und temperaturbeständig.ACHTUNG: Nur in kompletten Verpackungseinheiten lieferbar!Der Versand dieser Artikel erfolgt über GLS Termin.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6100 g |
|---|---|
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39172900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
592,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
705,65 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar

